Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP F29 braun L.66m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353174
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     4422000055
EAN/GTIN:
     4026359034783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,05mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1863
6
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,09*
5 Tage
2484
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,11*
Lager 1498
2484
6
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,12*
1 Tag
2484
6
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,12*
1 Tag
2484
6
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,61*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.