Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP F29 braun L.66m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6218007008
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     4422000055
EAN/GTIN:
     4026359034783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,05mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1469
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,33*
€ 1,95*
1 Tag
2448
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,00*
Lager 1690
1836
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
2448
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,08*
1 Tag
2448
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.