Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 37000101 Montageplatte silber passend für TS 73 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 37000101 Montageplatte silber passend für TS 73 V
DORMAKABA 37000101 Montageplatte silber passend für TS 73 V
DORMAKABA 37000101 Montageplatte silber passend für TS 73 V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245017
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     37000101
EAN/GTIN:
     4021226312506
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
Montagepl.silber f.TS 73 V DORMAKABA zu TS 73 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
37000101
Werksnummer:
3000255141
Länge netto mm:
243,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,263000
Gewicht brutto Kg:
0,263000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montageplatte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,77*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 10,83*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 10,88*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,33*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
38000101
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.