Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.silber f.TS 73 V DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255141
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     37000101
EAN/GTIN:
     4021226312506
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
zu TS 73 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
passend für:
TS 73 V
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsplatte, Montageplatten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,77*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 10,83*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 10,88*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,33*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
38000101
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.