Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.silber f.TS 73 V DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagepl.silber f.TS 73 V DORMAKABA
Montagepl.silber f.TS 73 V DORMAKABA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198532
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     37000101
EAN/GTIN:
     4021226312506
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
zu TS 73 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
passend für:
TS 73 V
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Montageplatten, Befestigungsplatte, 3000255141
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
25
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,77*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 10,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 10,88*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,33*
4 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
38000101
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.