Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4010092 Winkelschließblech S401 Stahl silber Winkel B20xL190mm rund Tiefe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4010092 Winkelschließblech S401 Stahl silber Winkel B20xL190mm rund Tiefe 2
BKS S4010092 Winkelschließblech S401 Stahl silber Winkel B20xL190mm rund Tiefe 2
BKS S4010092 Winkelschließblech S401 Stahl silber Winkel B20xL190mm rund Tiefe 2
BKS S4010092 Winkelschließblech S401 Stahl silber Winkel B20xL190mm rund Tiefe 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243685
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4010092
EAN/GTIN:
     4016248700929
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließbl.S401 STA silber Winkel B20xL190mm rd.T.20mm DIN L/R BKS für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
S4010092
Werksnummer:
3000250559
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschließblech
Ausfuehrung:
Tiefe 20 mm DIN links / rechts
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,32*
2 Tage
48
30
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,32*
2 Tage
48
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,33*
2 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010091
ab € 1,46*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,98*
Ähnlich
BKS
S4010012
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.