Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.S401 STA silber Winkel B20xL190mm rd.T.20mm DIN L/R BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250559_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250559_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250559
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4010092
EAN/GTIN:
     4016248700929
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Material:
Stahl
Oberfläche:
silber
Stulp:
rund
Breite:
20 mm
Länge:
190 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
Winkel
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech bks, lappenschließblech, Winkelschließbleche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,32*
1 Tag
49
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,32*
Lager 1498
49
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,33*
1 Tag
29
1
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,67*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010091
ab € 1,45*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,98*
Ähnlich
BKS
S4010012
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.