Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.S401 STA silber Winkel B20xL190mm rd.T.20mm DIN L/R BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000250559
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4010092
EAN/GTIN:
     4016248700929
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
für Haus- und Zimmertüren · 1,5 mm stark · Rs / Ls verwendbar · 20 mm gleichschenklig · verwendbar für Schlösser 0215, 0415, 0515, 0615, 0024
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Material:
Stahl
Oberfläche:
silber
Stulp:
rund
Breite:
20 mm
Länge:
190 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
Winkel
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Winkelschließbleche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 2,15*
1 Tag
49
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,32*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,33*
1 Tag
49
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,34*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010091
ab € 1,45*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,97*
Ähnlich
BKS
S4010012
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.