Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BESCHLAG CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401
Artikeldetailsicht CAB BESCHLAG CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401
Artikeldetailsicht CAB BESCHLAG CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401
Artikeldetailsicht CAB BESCHLAG CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401
Artikel-Nr.:
     223-8311585
Hersteller:
     CAB BESCHLAG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016248700929
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

CAB BESCHLAG Winkelschließblech 20mm rd DL-R,NiSi lack Stahl 401

Türrahmen-Winkelschließblech S401
• Richtung: DIN Links-Rechts
• Mit Fallen und Riegelausschnitt
• Schraublochabstand: 8 mm


Weitere Informationen:
Basis:
Winkelschließblech
Farbton:
nickelsilber
Türart:
Abschlusstür
Material:
Stahl
Ausfräsung:
mit Fallen und Riegelausschnitt
Oberfläche:
lackiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Türrahmen
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rahmenwerkstoff:
Holz
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließblechtiefe:
20 mm
Schraublochabstand:
8 mm
Schließblechbreite:
20 mm
Schließblechlänge:
170 mm
Schließblechstärke:
1.5 mm
Schließblechausführung:
rund
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,32*
1 Tag
49
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,32*
1 Tag
49
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,33*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,67*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4010091
ab € 1,45*
Ähnlich
BKS
S4010090
ab € 0,98*
Ähnlich
BKS
S4010012
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.