Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. 2XL CAT III Type PB [3-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. 2XL CAT III Type PB [3-B
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. 2XL CAT III Type PB [3-B
Artikel-Nr.:
     1955-4040119294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840222
EAN/GTIN:
     5450208013442
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• Kittelartige Schürze mit Armstulpen und einstellbaren flammbeständigen Verschlüssen an Rücken, Taille und Schulter
• angearbeitete lange Ärmel
• verdeckte Gummizüge
• Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B]
• inhärent antistatisch (EN 1149-5) - auf der Innenseite
• EN ISO 16112 (Wärme und Flammen), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (Lichtbogen)
• Lageranfertigung
• für Großaufträge kann die Vorlaufzeit bis zu 10 Wochen betragen
• Auftragsanfertigung
• Produkte werden mit einer Vorlaufzeit von 12 Wochen produziert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840222
Werksnummer:
840222
Gewicht netto Kg:
0,563000
Gewicht brutto Kg:
0,563000
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten von Amerika
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 147,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,86*
€ 422,2834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,46*
€ 412,2874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,40*
€ 383,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,91*
€ 373,5529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,70*
€ 351,883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.