Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. XL CAT III Type PB [3-B]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. XL CAT III Type PB [3-B]
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro Schürze Orange Gr. XL CAT III Type PB [3-B]
Artikel-Nr.:
     1955-4040119285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840221
EAN/GTIN:
     5450208013435
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• Kittelartige Schürze mit Armstulpen und einstellbaren flammbeständigen Verschlüssen an Rücken, Taille und Schulter
• angearbeitete lange Ärmel
• verdeckte Gummizüge
• Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B]
• inhärent antistatisch (EN 1149-5) - auf der Innenseite
• EN ISO 16112 (Wärme und Flammen), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (Lichtbogen)
• Lageranfertigung
• für Großaufträge kann die Vorlaufzeit bis zu 10 Wochen betragen
• Auftragsanfertigung
• Produkte werden mit einer Vorlaufzeit von 12 Wochen produziert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840221
Werksnummer:
840221
Gewicht netto Kg:
0,526000
Gewicht brutto Kg:
0,526000
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten von Amerika
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 147,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,79*
€ 423,3901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,03*
€ 417,7257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,53*
€ 389,7607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,92*
€ 377,1348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,63*
€ 350,6097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.