Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRANITRIL 485 Gr. 8 Schutzhandschuh Nitril, Gerade Stulpe, 32cm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ULTRANITRIL 485 Gr. 8 Schutzhandschuh Nitril, Gerade Stulpe, 32cm, grün
ULTRANITRIL 485 Gr. 8 Schutzhandschuh Nitril, Gerade Stulpe, 32cm, grün
Artikel-Nr.:
     1955-4040118508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810485-8
EAN/GTIN:
     3245424854182
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus grünem Nitril mit mittlerem Chemikalienschutz.

Die Flexibilität des Handschuhs sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit und die Handfläche mit Profil für sicheres Greifen rutschiger Gegenstände. "
Geprüfte Chemikalien: JKL JKOPT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810485-8
Werksnummer:
810485-8
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
Mexiko
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
8
Material:
Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 1,59875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,3204*
€ 171,74128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,49016*
€ 169,56329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,55016*
€ 162,49469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,07032*
€ 157,16368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.