Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 605117 AIRPOWER® XR1 -Einsatzstiefel für den Rettungsdienst Gr. 7.0 / 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 605117 AIRPOWER® XR1 -Einsatzstiefel für den Rettungsdienst Gr. 7.0 / 41
HAIX 605117 AIRPOWER® XR1 -Einsatzstiefel für den Rettungsdienst Gr. 7.0 / 41
Artikel-Nr.:
     1955-4040117237
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     866517-7.0 / 41
EAN/GTIN:
     4044465257117
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter:
CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutz-kappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits¬anforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschshemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Climate System:
HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Lacing System:
Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges:
Abriebfester Spitzenschutz; Lederschlaufe am Reißverschluss

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
866517-7.0 / 41
Werksnummer:
866517-7.0 / 41
Gewicht netto Kg:
2,057000
Gewicht brutto Kg:
2,057000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7.0 / 41
Produktart:
Einsatzstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,67*
€ 212,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,60*
€ 214,67*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 214,69*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 221,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 212,15*
€ 252,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,11*
€ 245,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,65*
€ 229,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 186,03*
€ 221,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 172,67*
€ 205,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.