Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRANEO 341 Gr. 8 Schutzhandschuh Neopren/Latex, Zacken, glatt, 38cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRANEO 341 Gr. 8 Schutzhandschuh Neopren/Latex, Zacken, glatt, 38cm, schwarz
ULTRANEO 341 Gr. 8 Schutzhandschuh Neopren/Latex, Zacken, glatt, 38cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040117083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810341-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der flüssigkeitsdichte Schutzhandschuh aus schwarzem Neopren kombiniert Tragekomfort und mittleren Chemikalienschutz. Die Innenseite besteht aus Naturlatex und ist mit Baumwollstrick ausgestattet. Daher ist der Schutzhandschuh auch für Langzeitarbeiten geeignet.

Aufgrund der Wandstärke ist hohe Fingerfertigkeit sowie sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel garantiert. Der Neotex Plus hat eine hohe mechanische Beständigkeit und hält schweren Belastungen stand. Die lange Stulpe (38 cm) schützt den Unterarm .

Aufgrund der Textileinlage und der Polychloroprenbeschichtung kann der Handschuh im Umgang mit warmen Gegenständen bis 100°C eingesetzt werden.
Geprüfte Chemikalien: ACJKL ACLMNS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810341-8
Werksnummer:
810341-8
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.