| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040116861 Herst.-Nr.: 862005-UEG-13.5 / 49 EAN/GTIN: 4044465253140 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,8 2,0 mm dick.
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Perfect-Fit: Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.
HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage.
Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
Zertifizierung: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 862005-UEG-13.5 / 49 | Werksnummer: | 862005-UEG-13.5 / 49 | Gewicht netto Kg: | 1,317000 | Gewicht brutto Kg: | 1,317000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 13.05.1949 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 152,25* | € 185,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 151,91* | € 185,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 155,23* | € 187,96* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 147,66* | € 190,45* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 160,71* | € 193,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 151,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|