| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039995623 Herst.-Nr.: AC01P-00070-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell AC01P-00070-00 AlphaTec Glove Connector Handschuh für Glovebox-Handschuhe Länge ca. 350 mm Kat. III Die einfache Lösung für die Befestigung von Chemikalienhandschuhen an Schutzanzügen. Innovatives Design mit der neuesten Polymer-Technologie. Sorgt für eine flüssigkeitsdichte Abdichtung zwischen Handschuh und Manschette. Beständige und zuverlässige Alternative zum Verkleben. Schnelle und einfache Montage –steigert die Produktivität. Funktioniert mit einer Vielzahl von Chemikalienhandschuhstärken. Gerippter Konusring und gerippte Manschette zur sicheren Befestigung.Norm: ISO 17491-3 Anwendung: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Lebensmittelproduktion, Biowissenschaften, Öl und Petrochemie, Abfall-Entsorgung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AC01P-00070-00 | Werksnummer: | 2198105600 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | für Glovebox-Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuhadapter Schutzanzug, Glovebox-Handschuhe, Isolator-Handschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 40 | | € 5,99* | ab € 5,04* | € 6,32* | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,33825* | € 7,36875* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 10,50* | € 17,94* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 17,06* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar | Mindestbestellmenge: 40 Paar ( entspricht € 252,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|