Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506003 Herst.-Nr.: S1201SGAF 7100078882 EAN/GTIN: 4054596063273 |
| |
|
| | |
| 3M S1201SGAF 7100078882 Solus 1000 PC, klar, SGAF/AS, grün-schwarz (bisher S21SGAF) Schutzbrille für exzellenten Schutz vor UV-Strahlen. Abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, Kopfband optional, gummierte Bügelenden für Extrakomfort. Norm:?EN 166:2001Rahmen:PC, grün-schwarzSichtscheibe:PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT K N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S1201SGAF 7100078882 | Werksnummer: | 1122713811 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | PC, klar, SGAF/AS, grün-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 9,61* | € 11,58* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,02* | € 11,82* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,31* | € 12,08* | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,82* | € 12,66* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,0895* | € 12,9595* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 241,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|