Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND 0920-11 *RED LIGHTNING* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED LIGHTNING* STRONG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STRONGHAND 0920-11 *RED LIGHTNING* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED LIGHTNING* STRONG
STRONGHAND 0920-11 *RED LIGHTNING* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED LIGHTNING* STRONG
Artikel-Nr.:
     1955-39976851619
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0920-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
STRONGHAND 0920-11 *RED LIGHTNING* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED LIGHTNING* STRONGHAND® GLOVES NATURLATEX, ROT, ELEKTRIKER HANDSCHUHE, KAT III Norm: EN 60903:2003, KAT IIIMaterial: Naturlatex, rotStärke: ca. 2,1 mmLänge: ca. 36 cmPrüfspannung: AC 1000V, Klasse 0Größen: 9, 10, 11• Anatomische Passform• mit Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2• spezielle Naturkautschukmischung • paarweise Norm: EN 60903:2003, KAT IIIMaterial: Latex, redStrength: ca. 2,1 mmLength: ca. 36 cmMax. voltage: AC 1000V, Class 0Sizes: 9, 10, 11• specially treated high-grade natural rubber compounds for assured electrical protection• Superior anatomical construction
Weitere Informationen:
Werksnummer:
0920-11
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 25,11* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,41*
€ 363,4379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,08*
€ 355,9052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,21*
€ 334,6399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,68*
€ 324,4892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,10*
€ 298,809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.