| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976726445 Herst.-Nr.: 11280160-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-280-16" Narrow SLEEVES Armschützer Passform SCHMAL, HPPE schwarz ohne Daumenloch Länge: 406 mm (16") Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11280160-N | Werksnummer: | 2460420572 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Passform SCHMAL, HPPE schwarz ohne Daume |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, nitrilhandschuh schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,29* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,53* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 5,75* | € 6,91* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,47* | € 7,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,48* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 345,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|