| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485131 Herst.-Nr.: 11280160-N EAN/GTIN: 0076490455897 |
| |
|
| | |
| Material = HPPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 16Zoll Farbe = Schwarz Manschettentyp = Gestrickt Daumensteckplatz = Nein Größe = 16 Zoll, schmal EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 2 Weitere Informationen: | | Material: | HPPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 16Zoll | Farbe: | Schwarz | Manschettentyp: | Gestrickt | Daumensteckplatz: | Nein | Größe: | 16 Zoll, schmal | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, nitrilhandschuh schwarz, 2485131, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11280160N, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,29* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 6,53* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 5,74* | € 6,90* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,44* | € 7,70* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,51* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|