| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976690194 Herst.-Nr.: 8 (M) EAN/GTIN: 4025888394078 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND 0437-08H *XTREME BLUE* STRONGHAND HANDSCHUHE NITRIL, BLAU, UNGEPUDERT, EN ISO 374, KAT. 3 Norm: EN 21420, EN 374, Kat. 3 Material: Nitril, puderfrei, blau Handflächenstärke: min. 0,18 mm (doppelt gemessen) Länge: ca. 24 cm (median) Größen: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL) • AQL: 1,5 * schwere Qualität * hohe Wandstärke für intensiven Schutz • Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril • lebensmittelgeprüft • beidseitig tragbar • Fingerspitzen texturiert • frei von Latex-Allergenen • Anwendungsgebiete: Labor, Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8 (M) | Werksnummer: | 0437-08 | Gewicht netto Kg: | 0,595000 | Gewicht brutto Kg: | 0,595000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau, chemikalienhandschuh einfach, stronghand nitrilhandschuh |
| | |
| |