Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976610594 Herst.-Nr.: 9875914 EAN/GTIN: 4031101569680 |
| |
|
| | |
| Uvex 9875914 - uvex Disposable Coveralls weiß 3XL uvex 5/6 classic mF 9889 uvex 5/6 classic mF 9889/weiß Overall uvex 5/6 classic mF Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 9889, Art.-Nr.: 98759 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit Hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels Optimale Passform für hohen Tragekomfort Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze und Armen integrierte Stiefelsocke Partikeldicht und begrenzt sprühdicht Antistatische Eigenschaften Schutz vor Infektionserregern Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5) EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6) EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1073-2:2002 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: S - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 9875914 | Werksnummer: | 9875914 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,290000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 7,48* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,02* | € 7,50* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,10* | € 7,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,16* | € 7,69* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|