Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976572315 Herst.-Nr.: 117.0088 EAN/GTIN: 4042146880968 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischen und thermischen Schutz, Größe 11, Klasse 0, rot - dielektrische Latexhandschuhe
- Isolierung nach DIN EN 60903
- IEC 61482-1-2 Klasse 2 (0,5s - 7kA)
- mit anatomischer Passform
- antiallergisch behandelt
- mit geradem Rand
- UV geschützt verpackt
Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 117.0088 | Werksnummer: | 117.0088 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutziso |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh rot, gummi handschuh, gummihandschuh gr 11 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,83* | € 90,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,49* | € 104,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,15* | € 104,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,69* | € 145,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|