Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tychem® 2000 C Gr. 2XL Gelb CAT III Type 3B/4B/5B/6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuPont™ Tychem® 2000 C Gr. 2XL Gelb CAT III Type 3B/4B/5B/6B
DuPont™ Tychem® 2000 C Gr. 2XL Gelb CAT III Type 3B/4B/5B/6B
Artikel-Nr.:
     1955-39976512988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ Tychem® 2000 C Gr. 2XL Gelb CAT III Type 3B/4B/5B/6B • Schutzanzug mit Kapuze
• Kapuze mit Gummizug und selbstklebender Kinnabdeckung für dichten Abschluss mit einer Atemschutzmaske
• genähte und heißüberklebte Nähte
• Daumenschlaufen.
• Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
• Gummizug im Rückenbereich
• selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung
• 100 % partikeldichtes Material
• ausgezeichnete Barriere gegen eine Vielzahl konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologische Gefahrstoffe
• zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
• Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
• EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
• antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840145
Werksnummer:
840145
Gewicht brutto Kg:
9,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.