| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976512985 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840141 EAN/GTIN: 5450208004624 |
| |
|
| | |
| DuPont™ Tychem® 2000 C Gr. S Gelb CAT III Type 3B/4B/5B/6B Schutzanzug mit Kapuze Kapuze mit Gummizug und selbstklebender Kinnabdeckung für dichten Abschluss mit einer Atemschutzmaske genähte und heißüberklebte Nähte Daumenschlaufen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze Gummizug im Rückenbereich selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung 100 % partikeldichtes Material ausgezeichnete Barriere gegen eine Vielzahl konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologische Gefahrstoffe zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840141 | Werksnummer: | 840141 | Gewicht brutto Kg: | 7,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegschutzanzug gelb tychem, einmalanzug gelb, einmalanzug tyvek |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 18,10* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 14,93* | € 19,67* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,87* | € 21,68* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,46* | € 26,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 452,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|