Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 04-005 AlphaTec® Gr. 8 Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau zugelassen f


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 04-005 AlphaTec® Gr. 8 Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau zugelassen f
Ansell 04-005 AlphaTec® Gr. 8 Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau zugelassen f
Ansell 04-005 AlphaTec® Gr. 8 Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau zugelassen f
Artikel-Nr.:
     1955-39976365256
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     4005080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell 04-005 AlphaTec® Gr. 8 Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau zugelassen für Lebensmittel ca. 380 mm, gefüttert Schwerer PVC-Handschuh, Chemikalienschutz, zugelassen für Lebensmittel, ölfestes, spezielles Schaumstoff-Griffprofil für herausragenden Öl- und Nassgriff, anatomische Passform.Norm: EN 388, EN 374Farbe: BlauMaterial: Baumwolle, PVC, NitrilLänge: ca. 380 mmAnwendung: Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Wartung, ReinigungBeschaffenheit: Gefüttert, Schutzstulpe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4005080
Werksnummer:
2160365080
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
Chemikalienschutz Nitril-/Vinyl, blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,36*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,38*
Lager 1955
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,55*
17 Tage
nicht lagernd
60
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 8,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 300 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 453,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.