| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976240663 Herst.-Nr.: BS.2SBPB EAN/GTIN: 3662424149993 |
| |
|
| | |
| Facom BS.2SBPB Tasche 17 Zoll 17" Mehrfach Zugriff-Tasche Produktstärken: Widerstandsfähiger 1200 Denierstoff mit verbesserter Reißfestigkeit. 25 kg Fassungsvermögen Zahlreiche Innen- und Außentaschen und Schlaufen für maximale Ordnung. Ergonomischer Griff für bequemes Tragen. Zweiseitig zu öffnender Ablegeplatz für Werkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör Freistehende starre Struktur Verstärkte Plastikbasis schützt vor Wasser und Schmutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BS.2SBPB | Werksnummer: | BS.2SBPB | Länge netto mm: | 48,00 | Breite netto mm: | 28,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkzeugaufbewahrung und Transport |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, facom werkzeugtasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,54* | € 70,22* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,07* | € 70,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,80* | € 80,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,37* | € 83,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,59* | € 84,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|