Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polyester Rollentasche mit Reißverschluss, 360mm x 550mm x 440mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Polyester Rollentasche mit Reißverschluss, 360mm x 550mm x 440mm mit Tragriemen
Facom Polyester Rollentasche mit Reißverschluss, 360mm x 550mm x 440mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-7877494
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.R20PB
EAN/GTIN:
     3148519384888
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Tasche/Koffer Typ = Rollentasche
Material/Stoff = Polyester, Polypropylen
Länge = 550mm
Breite = 360mm
Höhe = 440mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten. Textilwerkzeugtaschen, Facom. Einführung ausgezeichneter Werkzeugtaschen von Facom. Die großen Werkzeugtaschen aus Stoff sind mit Festigkeit und Komfort für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen ausgestattet, die auch über leicht zugängliche Fächer in einer Vielzahl von Größen verfügen und aus besonders haltbaren Materialien bestehen. Diese FACOM-Prüfspitzen in robuster Ausführung wurden entwickelt, um den Transport von Werkzeugen viel einfacher zu machen und mit dem gepolsterten Schultergurt für den Benutzer bequemer zu sein. Sie verfügen über mehrere Fächer und Taschen sowohl für kleine als auch größere Werkzeuge mit einem starren, wasserdichten Behälter für die Mehrzahl Ihrer Werkzeuge. Diese Werkzeugtaschen verfügen außerdem über ein Aluminium mit einem Griffgriff für einen weiteren Transport Ihrer Werkzeuge. Die Werkzeugtasche ; 787-7494 787-7494 verfügt zusätzlich über einen Teleskopgriff und Räder, womit sie auf 3 Arten transportiert werden kann. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen? Diese Taschen verfügen über eine Vielzahl zusätzlicher Merkmale, die sie von typischen Werkzeugtaschen unterscheidet. Der Boden ist vollständig wasserdicht, Sie müssen sich also keine Sorge in feuchten Bedingungen machen. Im Hauptfach befindet sich ein ausziehbares Fach für den schnellen Transport. Diese Werkzeugtasche verfügt außerdem über mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten einschließlich einem seitlichen Gestell für Schraubendreher und Körner. Erhältlich mit einem Teleskopgriff und Rädern als weitere Möglichkeit für den Transport Ihrer Werkzeuge. Eigenschaften und Vorteile:. Hochfester Polyesterstoff Taschen und Aufbewahrung für Werkzeuge Aluminiumgriff Verstellbare gepolsterte Riemen Polypropylen-Fach für wasserdichten Schutz Abschließbare Reißverschlüsse ; 401-080 401-080 Abmessungen (L x B x H): 52 x 25 x 36 cm Fassungsvermögen: 47 l Gewicht: 2,797 kg Max. Last: 15 kg ; 787-7494 787-7494 Teleskopgriff und Räder Boden aus Polypropylen - wasserdichte Basis Abmessungen (L x B x H): 55 x 36 x 44 cm Fassungsvermögen: 33 l Gewicht: 5,4 kg Max. Last: 18 kg. Typische Anwendung. Werkzeugtaschen, offene Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden häufig von professionellen Handwerkern oder Heimwerkern für die Werkzeugaufbewahrung und den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure. Häufig gestellte Fragen. Ist diese Tasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus hochwertigem Polyester und Polypropylen und ist somit wasserbeständig. Die Unterseite ist vollständig wasserdicht. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Ja, die Reißverschlüsse sind abschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rollentasche
Material/Stoff:
Polyester, Polypropylen
Länge:
550mm
Breite:
360mm
Höhe:
440mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, rollkoffer rot, rollenkoffer, trolley schwarz, 7877494, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BSR20PB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 102,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,09*
€ 102,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 117,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,43*
€ 120,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,13*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,74*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,52*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,55*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 40,11*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,14*
Ähnlich
RS Pro
551205
ab € 109,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.