| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8765207 Herst.-Nr.: BS.LMBCPB EAN/GTIN: 5059040071315 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche Material/Stoff = Gewebe Länge = 540mm Breite = 160mm Höhe = 220mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Reißverschluss
Offene Werkzeugtasche Facom, 20 Zoll. Einführung einer ausgezeichneten weichen Werkzeugtasche von Facom. Die Werkzeugtasche BS.LMBCPB wurde für Profi- und Heimwerker-Anwendungen entwickelt. Eine großartige Alternative zu einem Werkzeugkasten oder Werkzeugkoffer. Diese Werkzeugtasche überzeugt vor allem durch ihre Einfachheit: legen Sie einfach Ihre gesamte Ausrüstung, Werkzeuge und Dokumente an einem Ort ab, und los geht ‘s. Die Werkzeugtasche besteht aus einem inneren Fach mit Reißverschluss, einem großen Werkzeugfach mit Tragegriffen und einem Tragriemen. Alle mit zwei Schnallenschnallen gesichert. Warum soll ich dieses Produkt kaufen? Wenn Sie nach einer einfachen Werkzeugaufbewahrungslösung suchen, ist die Werkzeugtasche BS.LMBCPB die ideale Wahl. Mit robustem PVC-beschichtetem Stoff, Wasserbeständigkeit und zwei Kunststoffstreifen am Boden zum Schutz von Oberflächen. Einfach zu bedienen, einfach zu transportieren und zu reinigen. Eigenschaften und Vorteile:. Perfekte Aufbewahrungslösung für Handwerkzeuge wie Bügelsägen, Wasserwaage und große Schraubenschlüssel PVC-beschichteter Stoff Wasserbeständig Geringer Wartungsaufwand Leichter Zugriff auf die Werkzeuge Innere Griffe Verstellbarer Trageriemen Reißverschlusstasche Stiftleuchtenbefestigung Kunststofffüße zum Schutz (keine Räder) Fassungsvermögen: 12,25 l Belastbarkeit: 8 kg Gewicht: 1,5 kg. Abmessungen. (L x T x H): 540 x 160 x 220 mm. Stifttaschenlampe Facom. ;I> Wie hell ist sie? ;/I> 6 x 5-mm-LED liefern 100 Lux bei 1 m. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 36 lm. ;I> Wie lang ist die Betriebsdauer? ;/I> 8 Stunden Dauerbetriebszeit. ;I> Ist sie wasserfest? ;/I> Ja, die Stifttaschenlampe ist spritzwassergeschützt gemäß IP54. ;I>Welche Batterien sind dafür nötig? ;/I> 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Typische Anwendung Werkzeugtragetaschen, Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Ist diese Tasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus robustem PVC-beschichteten Gewebe, das wasserdicht ist. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Nein, der Reißverschluss ist nicht abschließbar Hinweis : Diese Tasche enthält kein Werkzeug. Das Werkzeug wird nur als Referenz gezeigt. Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Werkzeugtasche | Material/Stoff: | Gewebe | Länge: | 540mm | Breite: | 160mm | Höhe: | 220mm | Tragriemen: | Ja | Schlosstyp: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8765207, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BSLMBCPB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,81* | € 62,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,37* | € 71,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,28* | € 73,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 75,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,75* | € 85,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|