Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Mini Probag BS.T14PB Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 420 x 340 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1176537-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.T14PB
EAN/GTIN:
     3148518294416
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche
Facom Mini Probag BS.T14PB Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 420 x 340 x 240 mm

Werkzeugtasche Mini Probag

Nutzinhalt: 34 l

Ausstattung:
Känguru-Tasche zur Aufnahme von Unterlagen im A4-Format oder der Abdeckhaube · Aluminiumgriff · Schultergurt mit Polsterverstärkung · Spezielle Trennwand zur Aufnahme von Schraubendrehern · Zahlreiche Seitentaschen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 2220 g · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Volumen: 34 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 340 x 240 mm
Volumen:
34 l
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Facom
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Polyamid
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
2220 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, 3148518294416, Facom, BS.T14PB, Mini Probag, 669-8218
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,00*
€ 51,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 52,01*
€ 4,00*
ab € 45,10*
€ 60,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,85*
€ 60,36*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,27*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,74*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,43*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,37*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,39*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.