Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-code 113529-544-3XL Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 113529-544-3XL Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht
A-code 113529-544-3XL Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht
A-code 113529-544-3XL Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht
Artikel-Nr.:
     1955-39976235434
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     113529-544-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022767
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
A-code 113529-544-3XL Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht und wasserabweisend / Durchgehender Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Saum / Verstellbare Armabschlüsse / Wassersäule des Gewebes: 8.000 mm. 544 Saphirblau 100% Polyester 235 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113529-544-3XL
Werksnummer:
113529-544-3XL
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Saphirblau
Groesse:
3XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 52,64*
Lager 1955
58
€ 5,99*
ab € 39,83*
€ 52,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,95*
€ 66,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A-code
113529-544-S
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.