| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225771 Herst.-Nr.: 085-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Ringers Gloves R085 Gr. 12 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschutz HPPE, Nitril, rot-Hi-Vis gelb atmungsaktiv Innovativer Stoß- und Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Fingerbeweglichkeit, für höchsten Tragekomfort bei einer Vielfalt von Arbeiten. Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe, Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand, Kälteschutz durch Innenfutter aus Fleece-Material, TCR-Verstärkung verschleißintensiver Bereiche. Herausragender Nass- und Trockengriff. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen.Norm: EN 388 Farbe: HiVis-gelb-rot Material: HPPE, TPR, Nitril Größen: 7 – 13 Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet. atmungsaktiv, Strickbund, latexfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 085-12 | Werksnummer: | 2490017212 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 12 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,57* | € 198,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,40* | € 199,29* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 177,80* | € 207,28* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 193,57* | € 225,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Paar (ab € 22,225* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.243,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|