| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225758 Herst.-Nr.: 065-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschutz HPPE, rot-Hi-Vis gelb-grau atmungsaktiv Innovativer mittlerer R-Flex-Stoß- und Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Fingerbeweglichkeit, für höchsten Tragekomfort bei einer Vielfalt von Arbeiten. Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe, Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Halbbeschichtung der Innenhand. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen. Herausragender Nass- und Trockengriff.Norm: EN 388 Farbe: Rot-HiVis gelb-grau Material: HPPE, TPR, Nitril Größen: 7 – 13 Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Atmungsaktiv, latexfrei, Strickbund, Innenhandbeschichtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 065-13 | Werksnummer: | 2490017013 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 13 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,82* | € 229,99008* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,25008* | € 230,69004* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 205,70004* | € 237,29004* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 224,67* | € 257,68008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 17,14167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.423,74024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|