Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSWICK Thermo-Parka Gr.L ELYSEE®, Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOSWICK Thermo-Parka Gr.L ELYSEE®, Rot/Schwarz
GOSWICK Thermo-Parka Gr.L ELYSEE®, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2019609712
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20018_2
EAN/GTIN:
     4025888279429
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
GOSWICK THERMO-PARKA ELYSEE®, ROT/SCHWARZ Gr.L Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24h Wassersäule: 8.000 mm Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester, Polar-Fleece Farbe: rot / schwarz Größen: S–XXXXL • wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv • Nähte geschweißt • Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten • strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe • Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner • abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Taft-Futter • hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund • warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich • wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 2 Brusttaschen, rechts mit integriertem Ausweis-Karten-Halter • 2 Hüfttaschen mit Patte und seitlichen Einschubtaschen • 1 Handytasche im Futter • 1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche • 1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem abclipbaren Schlüsselband
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20018_2
Werksnummer:
20018-2
Gewicht netto Kg:
1,780000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Produktart:
Thermoparka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.