| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609486 Herst.-Nr.: 2085_4 EAN/GTIN: 4025888277319 |
| |
|
| | |
| MELLUM PARKA CRAFTLAND, MARINE/ROT MIT REFLEX Gr.XXL Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Farbe: Obermaterial: marine Futter: rot Größen: S–XXXL • wind- und wasserabweisend • Nähte geschweißt • Reflexstreifen um Körper und Ärmel • wattiertes Futter • verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss • verstellbare Kapuze im Kragen • Ärmel mit Windfang • Saum weitenverstellbar • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Napoleontasche • 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2085_4 | Werksnummer: | 2085-4 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | CRAFTLAND, MARINE/ROT MIT REFLEX | Produktart: | Parka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke blau xxl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,04* | € 29,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,73* | € 29,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,02* | € 41,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,89* | € 42,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,22* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|