Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2012899 OVERGLOVE HT Gr. 11 Elektriker Überhandschuh bis 20 kV Rindnar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2012899 OVERGLOVE HT Gr. 11 Elektriker Überhandschuh bis 20 kV Rindnar
Honeywell 2012899 OVERGLOVE HT Gr. 11 Elektriker Überhandschuh bis 20 kV Rindnar
Honeywell 2012899 OVERGLOVE HT Gr. 11 Elektriker Überhandschuh bis 20 kV Rindnar
Artikel-Nr.:
     1955-2019537369
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2012899-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektriker Überhandschuh
elektriker überhandschuh
Honeywell 2012899 OVERGLOVE HT Gr. 11 Elektriker Überhandschuh bis 20 kV Rindnarbenleder, gelb-weiß Stulpe, Klettverschluss 310 mm Elektriker Überhandschuh bis 20 kV für dielektrische Handschuhe (Produktreihe Electrosoft Latex) zum Schutz vor mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitte, Stiche). Stulpe, Klettverschluss auf dem Handrücken.Norm: EN 388 Farbe: Gelb-weiß Material: Wasserabweisendes und silikonbehandeltes Rindnarbenleder, Spaltlederstulpe Größen: 8 – 11 Länge: ca. 310 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2012899-11
Werksnummer:
2120251611
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Produktart:
Elektriker Überhandschuh bis 20 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 25,053* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,49*
€ 359,9631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,55*
€ 354,0845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,03*
€ 334,4257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,87*
€ 323,5253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,53*
€ 298,1307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.