Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018665023 Herst.-Nr.: 91932 EAN/GTIN: 4031101631011 |
| |
|
| | |
| Ansprechendes uvex-Design mit 100% UV400-Schutz Beidseitig entspiegelte Scheiben mit einer Transmission >96,5% Weiche, verstellbare Nasenauflage Weiche, rutschhemmende Bügelenden durch uvex duo component-technology uvex-Scheibengeometrie für optimale Sicht und perfekten Schutz Extreme Leichtigkeit in sportlichem Design für hohen Tragekomfort Fassungsfarbe schwarz, blau / W 166 FT CE Scheibe PC klar, UV 400 / 2C-1,2 W1 F CE Beschichtung uvex supravision AR Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-15-01 | HerstellerNr: | 91932 | Werksnummer: | 9193838 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,049000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bügelbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 14,63* | € 18,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,53* | € 20,13* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,71* | € 20,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,50* | € 26,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,82* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|