Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ALTO 260 (ex: Alto Plus) 34260410 Gr.10 Naturlatex, schwarz, Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa ALTO 260 (ex: Alto Plus) 34260410 Gr.10 Naturlatex, schwarz, Handschuh
Mapa ALTO 260 (ex: Alto Plus) 34260410 Gr.10 Naturlatex, schwarz, Handschuh
Mapa ALTO 260 (ex: Alto Plus) 34260410 Gr.10 Naturlatex, schwarz, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001799493
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     260-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa ALTO 260 Plus 30260410 Gr. 10

Naturlatex, schwarz, velourisiert
Länge 32 cm Chemikalienschutzhandschuh für lange Tragezeiten mit guter Fingerfertigkeit.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Schwarz Material: Naturlatex Größen: 7 – 11 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Herstellung von und Umgang mit Verbundstoffen (Harze), allgemeine Handhabungsaufgaben, Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,8 mm Beschaffenheit: Handfläche mit Profil, chloriniert, velourisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
260-10
Werksnummer:
2199020210
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
5,150000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, schwarz, velourisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,10*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 122,78*
€ 152,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 150,55*
€ 183,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,60*
€ 181,594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,98*
€ 180,8562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,80*
€ 168,742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,44*
€ 162,3636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 132,34*
€ 157,4846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 128,25*
€ 152,6175
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 2,4556* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.