Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_43 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_43 Gr.43
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_43 Gr.43
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_43 Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2001737833
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6510_43
EAN/GTIN:
     4031301013839
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5-PVC-Sicherheitsstiefel, gelb, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, Achtung: Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr.117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6510_43
Werksnummer:
6510-43
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
43
Produktart:
S5-PVC-Sicherheitsstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,70*
ab € 10,63*
€ 15,10*
6 Tage
7
€ 5,49*
ab € 12,74*
€ 18,82*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 18,96*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.