| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735252 Herst.-Nr.: 1164_11 EAN/GTIN: 4031301032274 |
| |
|
| | |
| FAHRRADFAHRER Handschuhe, Innenhand Nappaleder, mit Verstärkung, gehäkeltes Oberteil, ca. 16 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1164_11 | Werksnummer: | 1164-11 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Leder natur / Textil weiß | Groesse: | 11 | Produktart: | Nappaleder-Handschuh FAHRRADFAHRER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, texxor nappa-handschuhe, nappa handschuhe, nappalederhandschuh gr. 11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,51* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 24,11004* | € 29,29008* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 52,03008* | € 67,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,00917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 292,9008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|