Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY 1120_10 Gr.10 Winterfutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY 1120_10 Gr.10 Winterfutter
teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY 1120_10 Gr.10 Winterfutter
teXXor® Schweinsvollleder-Winterhandschuh HUSKY 1120_10 Gr.10 Winterfutter
Artikel-Nr.:
     1955-2001735176
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1120_10
EAN/GTIN:
     4031301027423
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
HUSKY Winterhandschuhe, Schweinsvollleder, ausgesuchte Lederqualität, gelber Drell, thermoisolierendes Winterfutter, gummierte Stulpe, ca. 28cm Länge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1120_10
Werksnummer:
1120-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Leder natur, Drell gelb
Groesse:
10
Produktart:
Winterhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
Frei Haus
ab € 32,71008*
€ 39,05004*
7 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 42,05004*
€ 54,63*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 39,52008*
€ 61,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,99008*
€ 89,18004*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 89,56008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 39,05004*
€ 46,46955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,71008*
€ 38,925
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,72584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 390,5004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.2222
ab € 28,78*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 2,40*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.