Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan
KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan
KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan
KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan
KS Tools 516.5053 1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsan
Artikel-Nr.:
     1955-2001721956
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5053
EAN/GTIN:
     4042146546277
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1" 750-2000nm
1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • je nach Option mit Druckknopf-Schnellauslösefunktion
  • je nach Option mit robustem Ratschenmechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
516.5053
Werksnummer:
516.5053
Gewicht netto Kg:
11,600000
Gewicht brutto Kg:
11,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.684,47*
€ 1.812,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.847,74*
€ 1.985,67*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.953,90*
€ 2.083,06*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 1.958,15*
€ 2.116,18*
Frei Haus
ab € 1.970,40*
€ 2.116,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,18*
€ 2.518,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,01*
€ 2.464,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,81*
€ 2.380,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.977,55*
€ 2.353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,15*
€ 2.330,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.