Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 750-2000Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.5053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5053
EAN/GTIN:
     4042146546277
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1" 750-2000nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Einzelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Anwendungsbereich in NM:
750-2000 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
11600 g
Höhe H:
40 mm
Herstellernummer:
516.5053
Gesamtlänge L1 in mm:
932 mm
Teillänge L2 in mm:
2353 mm
Teillänge L3 in mm:
925 mm
Teillänge L4 in mm:
745 mm
Länge Kraftarm Lk in mm:
2218
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
es passt Rohr/Stift:
516.5057+58
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung Nm:
50
Variantenartikel:
516.5034
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 1.688,96*
€ 1.830,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.851,81*
€ 2.004,33*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.944,35*
€ 2.102,20*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.968,06*
€ 2.135,48*
Frei Haus
ab € 1.976,88*
€ 2.135,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,72*
€ 2.178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,41*
€ 2.155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,72*
€ 2.079,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,93*
€ 2.037,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,96*
€ 2.009,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.