Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 119008-940-XL Herren Softshell-Jacke , gefüttert CODE Winterjacken/-westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 119008-940-XL Herren Softshell-Jacke , gefüttert CODE Winterjacken/-westen
Acode 119008-940-XL Herren Softshell-Jacke , gefüttert CODE Winterjacken/-westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001705005
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119008-940
EAN/GTIN:
     7322302575011
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Acode 119008-940-XL Herren Softshell-Jacke , gefüttert CODE 1421 Winterjacken/Winterwesten

Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität. Mit verstärkter Schulterpartie und Ärmeln. Steppfutter. Abnehmbare verstellbare Kapuze. Kragen mit Fleece gefüttert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke. Innentasche mit Reißverschluss. 2 Mesh-Taschen auf der Innenseite für ein Handy oder Ähnliches. Verstellbarer Armabschluss mit Innenbündchen. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbarer Kordelzug im Saum. Reißverschluss im rückwärtigen Futter.

Farbe:
Schwarz

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119008-940
Werksnummer:
119008-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
243
€ 5,99*
ab € 89,18*
€ 111,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 111,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 116,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 139,26*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,68*
€ 141,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119008-940
ab € 88,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.