| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001705002 Herst.-Nr.: 119008-940 EAN/GTIN: 7322302574984 |
| |
|
| | |
| Acode 119008-940-S Herren Softshell-Jacke , gefüttert CODE 1421 Winterjacken/Winterwesten
Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität. Mit verstärkter Schulterpartie und Ärmeln. Steppfutter. Abnehmbare verstellbare Kapuze. Kragen mit Fleece gefüttert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke. Innentasche mit Reißverschluss. 2 Mesh-Taschen auf der Innenseite für ein Handy oder Ähnliches. Verstellbarer Armabschluss mit Innenbündchen. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbarer Kordelzug im Saum. Reißverschluss im rückwärtigen Futter.
Farbe: Schwarz
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119008-940 | Werksnummer: | 119008-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Herrenweste, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, fristads kansas schwarz thermojacke, herren jacke, herren-jacke größe s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,53* | € 110,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,93* | € 111,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,37* | € 116,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,20* | € 139,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,54* | € 142,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|