Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001616816 Herst.-Nr.: 60210_8 EAN/GTIN: 4048612008683 |
| |
|
| | |
| Der uvex unidur 6641 ist ein leichter PU-beschichteter HPPE-Montagehandschuh mit Schnittschutzlevel 3/B. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden. Allgemeine Merkmale PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger HPPE-Faser Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung Farbe: weiß, grau erhältlich in den Größen: 6 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2003 (4 3 4 3) und EN 388:2016 (4 3 4 3 B) hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser Komfort-Merkmale sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl hohe Flexibilität sehr gute Tragekomfort Einsatzgebiete Schnittschutz (Level 3/B) für Arbeiten im Rahmen von: Automobilindustrie Instandhaltung Montage Metallbearbeitung Verpackungsarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60210_8 | Werksnummer: | 6021008 | Profil: | 8 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,46* | € 7,04* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,51* | € 7,10* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,24* | € 9,32* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,44* | € 9,52* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,80* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|