Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiChem, 30 cm 2384_8 Gr.8 (56-630) Chemikalienschutzhandschuhe. Kat.3, Ni


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATG MaxiChem, 30 cm 2384_8 Gr.8 (56-630) Chemikalienschutzhandschuhe. Kat.3, Ni
ATG MaxiChem, 30 cm 2384_8 Gr.8 (56-630) Chemikalienschutzhandschuhe. Kat.3, Ni
ATG MaxiChem, 30 cm 2384_8 Gr.8 (56-630) Chemikalienschutzhandschuhe. Kat.3, Ni
Artikel-Nr.:
     1955-2001594445
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2384_8
EAN/GTIN:
     4792249630082
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ATG MaxiChem, 30 cm 2384_8 Gr.8 (56-630) Chemikalienschutzhandschuhe. Kat.3, Nitrilbeschichtung, vollbeschichtet Mikro-Cup Oberfläche, 30 cm, grün/schwarz nahtlos gestrickte Nylon-Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien kombiniert mit mechanische Festikgkeit, vorgewaschen, hervorragender Schutz durch spezielle 2-fach Nitril-Beschichtung auf Nylon-Strickhandschuhen: mit flüssigkeitsdichter Nitril-Vollbeschichtung (grün) darüber rutschfeste Micro-cup-Beschichtung (schwarz) für festen Griff auf öligen/nasse Oberflächen Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Nitril-Beschichtung auf Nylon bzw. Schnittschutz-Strickhandschuhe. Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen/nassen Oberflächen. ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2384_8
Werksnummer:
2384-8
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grün/schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,32032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Paar (ab € 4,99056* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,56064*
€ 511,17716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,48*
€ 500,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,83032*
€ 474,60808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,75016*
€ 460,23269
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,32032*
€ 427,59118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.