Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 93-856 Microflex® Gr. 7,5-8 Nitrilhandschuh orange, puderfrei unsteril


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Ansell 93-856 Microflex® Gr. 7,5-8 Nitrilhandschuh orange, puderfrei unsteril
Ansell 93-856 Microflex® Gr. 7,5-8 Nitrilhandschuh orange, puderfrei unsteril
Ansell 93-856 Microflex® Gr. 7,5-8 Nitrilhandschuh orange, puderfrei unsteril
Artikel-Nr.:
     1955-2001542441
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93856080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell 93-856 Microflex® Gr. 7,5-8 Nitril orange, puderfrei unsteril, 266 mm 1 KRT=1.000 STK (10x100 Stck.) Die hellorange Farbe ermöglicht auch unter schlechten Lichtverhältnissen und aus größeren Entfernungen eine hohe Sichtbarkeit der Hände und somit einer höhere Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril. Die verlängerte Stulpe des Untersuchungshandschuhs bietet einen zusätzlichen Schutz der hochempfindlichen Handgelenk- und Unterarmbereiche. Die texturierten Finger gewährleisten einen sicheren Griff und einen maximalen Schutz.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93856080
Werksnummer:
2170368680
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
7,5
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril orange, puderfrei unsteril, 266 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.