Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 113530-940-M Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 113530-940-M Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Acode 113530-940-M Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001132761
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113530-940-M
EAN/GTIN:
     7322302497603
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 113530-940-M Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen

Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113530-940-M
Werksnummer:
113530-940-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
M
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 52,56*
Lager 1955
620
€ 5,99*
ab € 39,88*
€ 52,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,93*
€ 66,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113530-940-S
ab € 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.