Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 113530-940-S Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 113530-940-S Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Acode 113530-940-S Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001132762
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113530-940-S
EAN/GTIN:
     7322302497597
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 113530-940-S Damen Softshell-Jacke CODE 1477 Softshell-Jacken/-Westen

Winddicht und wasserabweisend. Mikro-Fleece auf der Innenseite. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug an Unterkante. Wassersäule: 8.000 mm. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113530-940-S
Werksnummer:
113530-940-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,72*
€ 52,63*
Lager 1955
484
€ 5,99*
ab € 39,92*
€ 52,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,91*
€ 66,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.